Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dia. Bohrkronen trocken D 162x 200 mm Eibenstock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dia. Bohrkronen trocken D 162x 200 mm Eibenstock
Dia. Bohrkronen trocken D 162x 200 mm Eibenstock
Dia. Bohrkronen trocken D 162x 200 mm Eibenstock
Dia. Bohrkronen trocken D 162x 200 mm Eibenstock
Artikel-Nr.:
     4012-849551
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     36A16200
EAN/GTIN:
     4026851009463
Suchbegriffe:
Combi-Bohrkrone
Nass- und Trockenbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Trocken-Bohrkrone

Produkteigenschaften:
• Anwendung für Mauerwerk, Kalksandstein, abrasive Materialien (kein Beton)
• Hohe Standzeit im Trockenschnitt und schneller Arbeitsfortschritt
• Segmenthöhe 7 mm, lasergeschweißt, schnittfreudig
• Für Maschinen mit Werkzeugaufnahme 1.1/4" außen

Weitere Informationen:
Bohrkronen-Ø:
162 mm
Nutzlänge:
200 mm
Herstellername:
Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
Herstellerartikelnummer:
36A16200
Markenname:
Eibenstock
Weitere Suchbegriffe: Diamant-Trocken-Bohrkrone, Trockenbohrkrone, nass- und trockenbohrkrone, 07000350, 4007000350, Bohrkrone, Hohlbohrkrone
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,33*
€ 214,90*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 177,84*
€ 214,91*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,77*
€ 221,76*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 190,42*
€ 228,33*
27 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 176,23*
€ 234,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 214,90*
€ 255,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,84*
€ 252,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,69*
€ 241,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,66*
€ 220,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,33*
€ 211,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36S08200
ab € 128,76*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36E04200
ab € 71,73*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36304100
ab € 62,58*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36W06800
ab € 137,59*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36505200
ab € 86,68*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36A08200
ab € 104,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.