Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Trocken-Bohrkrone 162 mm, NL 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Trocken-Bohrkrone DN 162 mm, NL 200 mm
Diamant-Trocken-Bohrkrone DN 162 mm, NL 200 mm
Artikel-Nr.:
     415-ee-36A16200
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     36A16200
EAN/GTIN:
     4026851009463
Datenblatt
Suchbegriffe:
Combi-Bohrkrone
Nass- und Trockenbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone

Produktbeschreibung:

  • für Mauerwerk, Kalksandstein, abrasive Materialien
  • für Nass-Trocken-Bohrmaschine
  • hohe Standzeit im Trockenschnitt, schneller Arbeitsfortschritt
  • Segmenthöhe 7 mm lasergeschweißt, schnittfreudig
Weitere Informationen:
Antrieb:
1 1/4 Zoll innen
Arbeitslänge:
200 mm
Ausführung:
Diamant
Durchmesser:
162 mm
Typ:
Diamant-Bohrkrone
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,15*
€ 204,69*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,31*
€ 220,78*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,13*
€ 221,90*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 189,48*
€ 228,48*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 176,65*
€ 234,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,95*
€ 279,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,66*
€ 267,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 218,89*
€ 260,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 213,14*
€ 253,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,79*
€ 236,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,91*
€ 222,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 176,65*
€ 210,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36S08200
ab € 128,21*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36E04200
ab € 71,38*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36304100
ab € 62,37*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36W06800
ab € 136,65*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36505200
ab € 86,46*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36A08200
ab € 104,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.