Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dia. Bohrkronen trocken D 162x 200 mm Eibenstock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dia. Bohrkronen trocken D 162x 200 mm Eibenstock
Dia. Bohrkronen trocken D 162x 200 mm Eibenstock
Dia. Bohrkronen trocken D 162x 200 mm Eibenstock
Dia. Bohrkronen trocken D 162x 200 mm Eibenstock
Artikel-Nr.:
     6C8MS-849551
Hersteller:
     Elektrowerkzeuge Eibenstock
Herst.-Nr.:
     36A16200
EAN/GTIN:
     4026851009463
Suchbegriffe:
Combi-Bohrkrone
Nass- und Trockenbohrkrone
Diamant-Bohrkrone
Diamantbohrkrone
Diamant-Trocken-Bohrkrone

Produkteigenschaften:
• Anwendung für Mauerwerk, Kalksandstein, abrasive Materialien (kein Beton)
• Hohe Standzeit im Trockenschnitt und schneller Arbeitsfortschritt
• Segmenthöhe 7 mm, lasergeschweißt, schnittfreudig
• Für Maschinen mit Werkzeugaufnahme 1.1/4" außen

Weitere Informationen:
Bohrkronen-Ø:
162 mm
Nutzlänge:
200 mm
Herstellername:
Elektrowerkzeuge GmbH Eibenstock
Herstellerartikelnummer:
36A16200
Markenname:
Eibenstock
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,15*
€ 204,69*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,31*
€ 220,78*
Lager 6C8MS
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,13*
€ 221,90*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 189,48*
€ 228,48*
27 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 176,65*
€ 234,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,90*
€ 264,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,40*
€ 252,76
pro Stück
ab 4 Stück
€ 210,28*
€ 250,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,98*
€ 239,17
pro Stück
ab 6 Stück
€ 199,47*
€ 237,37
pro Stück
ab 8 Stück
€ 199,45*
€ 237,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,63*
€ 223,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,13*
€ 210,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36S08200
ab € 128,21*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36E04200
ab € 71,38*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36304100
ab € 62,37*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36W06800
ab € 136,65*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36505200
ab € 86,46*
Ähnlich
Elektrowerkzeuge Eibenstock
36A08200
ab € 104,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.