Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Cut Sägeblatt UniversalSL 28x55mm VE 10 Fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     4012-849970
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63502222240
EAN/GTIN:
     4014586400488
Suchbegriffe:
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
fein e-cut-sägeblatt
e-cut sägeblatt
Tauchsägeblatt E-Cut mit Starlock-Aufnahme

Ausführung: Gewellte Universalverzahnung. Blatt aus Bimetall. Anwendung: Für Bleche bis 2 mm, Alu-Profile, Kupferrohre, Holz, Gipskarton und Kunststoff.

Weitere Informationen:
Breite:
28 mm
Länge:
55 mm
Inhalt:
10 Stück
Markenname:
Fein
Herstellername:
C. & E. Fein GmbH
Herstellerartikelnummer:
63502222240
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: tauchsägeblatt 28mm
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
5
€ 4,90*
ab € 100,74*
€ 122,59*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 97,65*
€ 123,64*
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 103,72*
€ 128,45*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 107,50*
€ 130,13*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 124,51*
€ 148,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,59*
€ 145,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,24*
€ 144,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,58*
€ 135,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,91*
€ 128,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 100,74*
€ 119,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.