Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E-Cut Sägeblatt UniversalSL 28x55mm VE 10 Fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zubehör
Zubehör
Artikel-Nr.:
     6C8MS-849970
Hersteller:
     Fein
Herst.-Nr.:
     63502222240
EAN/GTIN:
     4014586400488
Suchbegriffe:
E-Cut-Sägeblatt
Tauchsägeblatt
fein e-cut-sägeblatt
e-cut sägeblatt
Tauchsägeblatt E-Cut mit Starlock-Aufnahme

Ausführung: Gewellte Universalverzahnung. Blatt aus Bimetall. Anwendung: Für Bleche bis 2 mm, Alu-Profile, Kupferrohre, Holz, Gipskarton und Kunststoff.

Weitere Informationen:
Breite:
28 mm
Länge:
55 mm
Inhalt:
10 Stück
Markenname:
Fein
Herstellername:
C. & E. Fein GmbH
Herstellerartikelnummer:
63502222240
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: tauchsägeblatt 28mm
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 101,17*
€ 122,63*
1 Tag
7
€ 4,90*
ab € 101,36*
€ 122,67*
Lager 6C8MS
14 Tage
7
Frei Haus
ab € 97,71*
€ 123,72*
3 Tage
7
Frei Haus
ab € 103,40*
€ 128,53*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 106,77*
€ 130,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,72*
€ 147,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 117,69*
€ 140,05
pro Stück
ab 4 Stück
€ 116,51*
€ 138,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,34*
€ 128,92
pro Stück
ab 6 Stück
€ 107,80*
€ 128,28
pro Stück
ab 8 Stück
€ 107,54*
€ 127,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,76*
€ 124,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,71*
€ 116,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.