Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clog 7312, OB E FO A SRC,47, weiß/blau


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Clog 7312, OB E FO A SRC,47, weiß/blau
Clog 7312, OB E FO A SRC,47, weiß/blau
Artikel-Nr.:
     4012-851068
Hersteller:
     Abeba
Herst.-Nr.:
     7312-47
EAN/GTIN:
     4042035832894
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Clog Dynamic 7312, OB E FO A SRC

Ausführung:
• Fersenriemen klappbar, verstellbar
• Sanitized behandelt
• Antistatisch
• Auswechselbare acc Wave Einlegesohle
• Rutschhemmende TPU-Laufsohle
Material: Glattleder
Sicherheit: DIN EN ISO 20347:2012, TÜV GS- geprüfte Sicherheit nach DIN 4843, Teil 100, Abschnitt 3.1v.8/93
Gewicht: ca. 500 g (Größe 42)
Weite: 11
Größe: 35–47

Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 33,61*
€ 44,52*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,95*
ab € 33,61*
€ 44,56*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 34,10*
€ 45,21*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 34,37*
€ 45,62*
8 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 38,20*
€ 50,79*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 44,52*
€ 52,98
pro Paar
ab 2 Paar
€ 44,28*
€ 52,69
pro Paar
ab 5 Paar
€ 41,87*
€ 49,83
pro Paar
ab 10 Paar
€ 40,62*
€ 48,34
pro Paar
ab 20 Paar
€ 39,33*
€ 46,80
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 33,61*
€ 40,00
pro Paar
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.