Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsmesser SN Profi 500 martor


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sicherheitsmesser SN Profi 500 martor
Sicherheitsmesser SN Profi 500 martor
Artikel-Nr.:
     4012-860069
Hersteller:
     MARTOR
Herst.-Nr.:
     50000110.02
EAN/GTIN:
     4002632800818
Suchbegriffe:
Cutter-Messer
Cuttermesser
Teppichcutter
Teppichmesser
Sicherheitsmesser SECUNORM

Hohe Sicherheit (automatischer Klingenrückzug)
Zu Beginn des Schneidvorgangs muss der Schieber losgelassen werden. Dann wird die Klinge nach dem Schnitt in den Griff zurückgezogen.


Hinweis: Der Artikel unterliegt § 42a WaffG. Er darf nur für den beruflichen Zweck eingesetzt und in einem verschlossenen Behältnis transportiert werden.
Weitere Informationen:
Schnitttiefe:
17 mm
Gesamtlänge:
143 mm
Markenname:
martor
Herstellername:
MARTOR KG
Herstellerartikelnummer:
50000110.02
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (39)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
595
1
€ 6,90*
ab € 8,02*
€ 10,37*
1
€ 4,95*
ab € 8,00*
€ 10,40*
1
€ 4,00*
ab € 8,07*
€ 10,50*
3 Tage
595
1
€ 7,90*
ab € 8,13*
€ 10,50*
7 Tage
9
1
€ 4,95*
ab € 8,30*
€ 10,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,37*
€ 12,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,32*
€ 12,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,02*
€ 9,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MARTOR
65232.70
ab € 3,42*
Zubehör
MARTOR
9920.08
ab € 8,69*
Zubehör
MARTOR
9924.08
ab € 18,83*
Zubehör
MARTOR
9842.08
ab € 3,45*
Zubehör
MARTOR
9810.08
ab € 6,04*
Zubehör
MARTOR
9960.06
ab € 24,45*
Zubehör
MARTOR
9845.06
ab € 11,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.