Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-880763 Herst.-Nr.: 1000-32 EAN/GTIN: 4000896000708 |
| |
|
| | |
| - Kurze Ausführung
- Mit Rändelung
- Mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung
- Oberfläche: verchromt, poliert
- DIN 3124, ISO 2725-1
- Made In Germany
- Schlüsselweite: 32
- Gesamtlänge: 58 mm
- Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
- Abtrieb: Außen-Sechskant Profil
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 44.5 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 36 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.3 kg
*= Außerhalb der DIN-Reihe |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten hazet, sechskant steckschlüsseleinsatz, steckschlüsselsatz 3/4 zoll, 100032 |
| | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | 5 | | € 5,90* | ab € 16,35* | € 20,76* | | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,28* | € 21,92* | | | | | 7 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 17,16* | € 22,17* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 16,51* | € 22,33* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 16,95* | € 22,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 103,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|