Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz 1000 3/4 Zoll 6-kant SW 32mm L.58mm HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1282299
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1000-32
EAN/GTIN:
     4000896000708
Suchbegriffe:
Innensechskant-Steckschlüsseleinsat...
Schraubendrehereinsatz Innensechska...
Steckschlüsseleinsatz Innensechskan...
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
20,0 mm (3/4 ″)-Vierkantantrieb · 6-kant · verchromt, poliert · gerändelt · mit Ausrastbolzen für Stiftsicherung · DIN 3124 / ISO 2725-1 Weitere technische Eigenschaften: · Material: CV-Stahl
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
32 mm
Länge:
58 mm
Oberfläche:
verchromt, poliert
Antriebsvierkant mm:
20 mm
Ausführung:
6-kant
Antriebsvierkant:
3/4 ?
Norm:
DIN 3124 / ISO 2725-1
Modell:
1000-32
Marke:
HAZET
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
20
5
€ 5,90*
ab € 16,40*
€ 20,96*
7 Tage
20
5
Frei Haus
ab € 17,19*
€ 22,29*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 16,52*
€ 23,32*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 16,90*
€ 23,79*
Lager 4757
1
1
€ 4,95*
ab € 19,34*
€ 28,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,04*
€ 28,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,30*
€ 25,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.