Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-881111 Herst.-Nr.: 163-425/3 EAN/GTIN: 4000896202614 |
| |
|
| | |
| - HAZET-Safety-Insert-System (SIS)
- Made In Germany
- Gesamtlänge: 342 mm
- Breite: 172 mm
- Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / SmartCase L
HAZET-Safety-Insert-System (SIS) - Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet
- Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt
- Unendliche Kombinationsmöglichkeiten
- Passend für alle HAZET-Werkstattwagen Assistent mit Schubfächern
Für die Werkstattwagen Assistent 173, 179 (XL-XXL) und 180 empfehlen wir zusätzlich Weichschaum-Einlagen 163-522x40 bzw. 163-522x50 - Anzahl Werkzeuge: 3
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schlauchschellenzange, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, schlauchklemmenzange hazet, modul werkzeuge, 1634253 |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,12* | € 135,14* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 110,37* | € 136,12* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 111,48* | € 137,38* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 115,11* | € 140,76* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,43* | € 142,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|