Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugmodul 163-425/3 3-tlg.1/3 (342x172 mm) Schlauchschellenzangen-Satz HAZET


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Artikel-Nr.:
     4757-918295
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-425/3
EAN/GTIN:
     4000896202614
Suchbegriffe:
Schlauchklemmeneinbauzange
Schlauchklemmenzange
Schlauchklemmzange
Schlauchschellen Zange
HAZET Safety-Insert-System (SIS) Safety-Insert-System · 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent Made in Germany Abmessungen / Länge: 342 mm x 172 mm Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / für HAZET 165-L HAZET Safety-Insert-System (SIS) Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet Schnelle · integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt Unendliche Kombinationsmöglichkeiten Anzahl Werkzeuge: 3 Weitere technische Eigenschaften: · Tiefe: 342mm · Abmessungen / Länge: 342 x 172mm · Ersatzteil: 163-425L · Lieferumfang: 798-3, 798-13, 798-17 · Zubehör: 165-L
Weitere Informationen:
Inhalt:
3-teilig
Bestückung:
Schlauchschellenzangen-Satz
Gesamtlänge:
342 mm
Marke:
HAZET
Einlagenmodul:
1/3 (342 x 172 mm)
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Schlauchschellenzange, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, schlauchklemmenzange hazet, modul werkzeuge, bestückte Einlagen, Schaumstoffeinlagen, Werkzeugeinlage, Werkzeugeinlagen, Werkzeugmodule
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
14
Frei Haus
ab € 110,12*
€ 135,14*
7 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,37*
€ 136,12*
5 Tage
10
€ 4,90*
ab € 111,48*
€ 137,38*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 115,11*
€ 140,76*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,43*
€ 142,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,14*
€ 160,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,82*
€ 159,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,51*
€ 149,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,67*
€ 142,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,12*
€ 131,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.