Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Schlauchschellen-Zangen Satz 163-425/3 · 342 mm x 172 mm · Anzahl Werkzeuge: 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
163-425/3
163-425/3
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4000896202614
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     163-425/3
EAN/GTIN:
     4000896202614
Suchbegriffe:
Schlauchklemmeneinbauzange
Schlauchklemmenzange
Schlauchklemmzange
Schlauchschellen Zange
HAZET Safety-Insert-System (SIS) Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent Made in Germany Abmessungen / Länge: 342 mm x 172 mm Ordnungssystem Größe: 1/3 (342 x 172 mm) / für HAZET 165-L HAZET Safety-Insert-System (SIS) Perfektes Ordnungssystem – alle Werkzeuge rüttelfest eingebettet Schnelle, integrierte Vollständigkeits-Prüfung – fehlendes Werkzeug wird sofort bemerkt Unendliche Kombinationsmöglichkeiten Anzahl Werkzeuge: 3
Weitere Informationen:
Länge:
342 mm
Lieferumfang:
798-3;;798-13;;798-17
Zubehör::
165-L
Schluesselworte Synonyme TBS:
Werkzeugsatz;;Weichschaumeinlage;;Zweikomponenten;;Werkzeugsortiment;;Werkzeugset
Schluesselworte:
Assistent und Zubehör;;Werkstattwagen „Assistent” und Zubehör;;Safety-Insert-System;;Schubladen-Einlagen / -Ordnungs-System;;Werkzeug-Ordnung;;Werkzeug Satz / Sortiment;;Werkzeugsatz;;Weichschaumeinlage;;Zweikomponenten;;Werkzeugsortiment;;Werkzeugset;;163-425/3;;
hz-class Hauptklasse:
100030 Weichschaumeinlage
hz-class Unterklassen:
240020 Satz · Sortiment (Zangen · Scheren)
Bezeichnung Produktgruppe:
Werkzeug Modul „Safety-Insert-System“
Produktgruppe:
163
Produktempfehlung:
165-L;;2240N/51;;163-131/8;;9032M-36;;5122-3CT
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie;;Pkw;;Nkw;;Agrar;;Haustechnik;;Motorrad;;Online;;Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 1 Betriebs- und Werkstatteinrichtung
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21045003
proficl@ss 5.1 Produktklasse:
AAB478c002
Anzahl Werkzeuge:
3
Ersatzteil:
163-425L
Abmessungen / Länge:
342 mm x 172 mm
Verpackung innen:
Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET Assistent
Ordnungssystem Größe:
1/3 (342 x 172 mm) / für HAZET 165-L
Weitere Suchbegriffe: Schlauchschellenzange, Werkstattwagen Einlagen, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, Zangen-Satz, Zangen-Set, Zangensatz, schlauchklemmenzange hazet, modul werkzeuge, Lager- und Betriebseinrichtung, Sortimentskasten, Sortimentskästen, Sortimentsbox, Sortimentsboxen, Sortierkasten, Sortierkästen, Kleinteilekasten, Kleinteilekästen, Sortimentskoffer, Servicekoffer, Lagerkasten, -schrank und -regal
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
14
Frei Haus
ab € 110,12*
€ 135,14*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 110,37*
€ 136,12*
5 Tage
10
€ 4,90*
ab € 111,48*
€ 137,38*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 115,11*
€ 140,76*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 116,43*
€ 142,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 136,12*
€ 161,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,74*
€ 160,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,40*
€ 150,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,51*
€ 143,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,37*
€ 131,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.