Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher Hazet 2100-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelschraubendreher Hazet 2100-03
Winkelschraubendreher Hazet 2100-03
Artikel-Nr.:
     4012-881736
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2100-03
EAN/GTIN:
     4000896011308
Suchbegriffe:
DIN ISO 2936
ISO 2936
Winkelschraubendreher DIN ISO 2936
Winkelschraubendreher ISO 2936
  • Oberfläche: vernickelt
  • DIN ISO 2936
  • Made In Germany
  • Schlüsselweite: 3
  • Gesamtlänge: 23 mm
  • Länge l1: 66 mm
  • Abtrieb: Innen-Sechskant Profil
  • Netto-Gewicht (kg): 0 kg
* = Außerhalb der DIN-Reihe
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
18
10
€ 5,49*
ab € 0,77*
€ 1,11*
Lager 4012
20
10
€ 6,90*
ab € 0,78*
€ 1,12*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 0,79*
€ 1,19*
1
€ 9,80*
ab € 0,8722*
€ 1,3122*
7 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,45*
ab € 0,93*
€ 1,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,78*
€ 0,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 11,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.