Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapfenschlüssel Hazet 2780-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zapfenschlüssel Hazet 2780-1
Zapfenschlüssel Hazet 2780-1
Artikel-Nr.:
     4012-882128
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2780-1
EAN/GTIN:
     4000896082858
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher

Anwendung:
Zum Betätigen von Stoßdämpfer-Verschraubungen (obere Zapfenverschraubung)
an MERCEDES-BENZ Typ 203 (C-Klasse ab 2000)

  • Sechskant mit Bohrung Antrieb 22 mm, Breite in mm = Zapfenbreite
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Durchmesser: 14.1 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.05 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
20
10
€ 4,90*
ab € 11,16*
€ 13,62*
7 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 11,51*
€ 14,42*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 11,13*
€ 15,30*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,37*
€ 15,58*
6 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 13,35*
€ 15,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,19*
€ 15,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 136,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.