Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zapfenschlüssel Hazet 2780-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zapfenschlüssel Hazet 2780-1
Zapfenschlüssel Hazet 2780-1
Artikel-Nr.:
     6C8MS-882128
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     2780-1
EAN/GTIN:
     4000896082858
Suchbegriffe:
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
Schlitzschraubendreher
Schlitzschraubenzieher

Anwendung:
Zum Betätigen von Stoßdämpfer-Verschraubungen (obere Zapfenverschraubung)
an MERCEDES-BENZ Typ 203 (C-Klasse ab 2000)

  • Sechskant mit Bohrung Antrieb 22 mm, Breite in mm = Zapfenbreite
  • Oberfläche: verchromt
  • Made In Germany
  • Durchmesser: 14.1 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.05 kg
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
20
10
€ 4,90*
ab € 11,16*
€ 13,62*
Lager 6C8MS
20
10
Frei Haus
ab € 11,51*
€ 14,42*
2 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 11,13*
€ 15,30*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,37*
€ 15,58*
6 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 13,35*
€ 15,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 14,42*
€ 17,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 30 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 40 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,33*
€ 15,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 144,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.