Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wasserpumpenzange Hazet 760-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wasserpumpenzange Hazet 760-2
Wasserpumpenzange Hazet 760-2
Artikel-Nr.:
     4012-883028
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     760-2
EAN/GTIN:
     4000896188451
Suchbegriffe:
Universalzange (Handwerkzeug)
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
  • Mit Schnellhebelbetätigung: „Passt immer – …denn auf den Hebel kommt es an!“
  • Komfortable Schnellverstellung dank Tipp- / Step-Hebelfunktion
  • Verstellung ohne Umgreifen – Einhandbetätigung möglich
  • Mit einem maximalen Spannbereich bis SW 50 mm gehört diese Zange mit zu den größten dieser Klasse
  • Integrierter Klemmschutz verhindert Verletzungen (z.B. Quetschungen)

 
  • Griffe tauchbeschichtet
  • DIN ISO 8976
  • Made In Germany
  • Gesamtlänge: 260 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.37 kg
  • Blitzschnelle Einstellung bei geschlossenen Zangenschenkeln in Greifposition direkt am Werkstück möglich - Vgl.: Maulbetätigung vieler marktüblicher Zangen ohne Schnellverstellung nur mit beiden weit geöffneten Zangenschenkeln
  • Neue Schnellhebelbetätigung macht Umgreifen überflüssig (bei Rechtshändern)
  • Intuitive einfache, ergonomische und komfortable Betätigung gewährleistet so die schnelle Einstellung der richtigen Öffnungsweite ohne großes Ausprobieren
  • Sichere Betätigung und Arbeitsweise insbesondere auch unter beengten Platzverhältnissen und Arbeitssituationen
  • Max. Größe bis Sechskant SW 50 mm, u.a. gebräuchlich im Installationsbereich sowie Rundrohren bis max. 50 mm ?
  • Dadurch auch Betätigung des British Standard Whitworth-Gewindes 1-1?8? = SW 47,2 mm problemlos möglich
  • Hohe Qualität durch spezielle interne Qualitätsprüfung weit über Norm
  • Extrem harte Maulverzahnung durch zusätzlich induktive Härtung (hohe Standzeit) und gegen die Drehrichtung versetzte Zähne (mehr Kraft)
  • Exakte Rastung dank lasergeschnittener Verstellverzahnung
  • Viele eng abgestufte Einstellungen (Rastpositionen) bieten ideale Grifföffnungspunkte für jede Maulöffnungsweite
  • Vergüteter Zahnbolzen (hergestellt durch hochtechnisches pulvermetallurgisches M.I.M.-Spritzgießverfahren (Metal Injection Moulding)
  • Hochwertiger Metall-Verstellhebel mit robuster Oberfläche für hohe Festigkeit
  • Hoher Korrosionsschutz der Zange durch Zink-Phosphatierte Oberfläche (CrVI-frei = Erfüllung höchster Gesundheits- und Umweltanforderungen)
  • Ergonomischer breiter, sanft gerundeten Handschutz zur guten Verteilung des Druckes über den Handgriff
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
20
5
Frei Haus
ab € 32,16*
€ 38,42*
8 Tage
20
5
Frei Haus
ab € 32,40*
€ 39,66*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 34,71*
€ 42,38*
4 Tage
8
1
€ 4,95*
ab € 35,57*
€ 43,47*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 35,89*
€ 43,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 38,42*
€ 45,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,83*
€ 42,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,16*
€ 38,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 192,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.