Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Univ. Achs-+ Nutmutternschl. Hazet 772-2/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Univ. Achs-+ Nutmutternschl. Hazet 772-2/16
Univ. Achs-+ Nutmutternschl. Hazet 772-2/16
Artikel-Nr.:
     4012-883036
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     772-2/16
EAN/GTIN:
     4000896161041
Suchbegriffe:
Drehmomentschlüssel-Satz
Drehmomentschlüsselsatz
Drehmometer Satz
Nutmutter-Einsatz

Anwendung:
Zur Demontage und exakten Montage fast aller bekannten Achsmuttern, z.B. Sechskant-, Achtkant-, Nut-, Stirnloch-, Zweiloch-, Kreuzlochmuttern usw.

  • Spannbereich: 35?–?170 mm
  • Max. Drehmoment: 700 Nm
  • Kunststoff-Kasten
  • Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
  • Antrieb: Vierkant hohl 20 mm (3/4 Zoll)
  • Netto-Gewicht (kg): 5.1 kg
  • Verpackung außen: Kunststoff-Kasten
  • Verpackung innen: Safety-Insert-System, 2-Komponenten-Weichschaum-Einlage. Einlage auch passend für HAZET-Assistent
  • Anzahl Werkzeuge: 16
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 342,45*
€ 390,52*
4 Tage
18
Frei Haus
ab € 342,30*
€ 391,41*
Lager 4012
20
Frei Haus
ab € 350,85*
€ 399,21*
3 Tage
20
€ 6,90*
ab € 353,07*
€ 401,18*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 358,63*
€ 408,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,21*
€ 475,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 391,15*
€ 465,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 376,96*
€ 448,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 363,83*
€ 432,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,85*
€ 417,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.