Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-883469 Herst.-Nr.: 880AZ-9/16 EAN/GTIN: 4000896040407 |
| |
|
| | |
| - Amerikanische Maße
- Mit Rändelung
- Oberfläche: verchromt, poliert
- Made In Germany
- Schlüsselweite: 9?16
- Gesamtlänge: 29.5 mm
- Antrieb: Vierkant hohl 10 mm (3/8 Zoll)
- Abtrieb: Außen-Doppel-Sechskant-Tractionsprofil
- Durchmesser d1 (am Abtrieb): 20.1 mm
- Durchmesser d2 (am Antrieb): 17.5 mm
- Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg
Größe 1? 4? und 5? 16? mit 6kt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, Einhand-Knarrensatz, Knarrenkasten, Nusskasten, Ratschenkasten, Sechskant-Steckschlüssel-Satz, Steckschlüssel-Satz, Steckschlüsseleinsatz Sortiment, Steckschlüsselkoffer, Steckschlüsselsatz, knarrenkasten hazet, sechskant steckschlüsseleinsatz, steckschlüsselsatz 3/8 zoll, 880AZ916 |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | € 4,95* | ab € 6,16* | € 8,04* | | | | Lager 4012 | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 6,18* | € 8,11* | | | | | | 8 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 6,51* | € 8,77* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 6,28* | € 9,02* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,42* | € 9,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 81,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|