Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüsseleinsatz, 880AZ-9/16, Antr. 3/8Zoll Abtr. SW9/16Zoll, CV verchromt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1441467
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     880AZ-9/16
EAN/GTIN:
     4000896040407
Suchbegriffe:
12-Kant-Steckschlüsseleinsatz
Doppelsechskant-Steckschlüsseleinsa...
Steckschlüsseleinsatz 12kant
Steckschlüsseleinsatz Doppelsechska...
Amerikanische Maße Mit Rändelung Oberfläche: verchromt · poliert Made in Germany Antrieb: 3/8 Zoll (10 mm) Vierkant hohl Abtrieb: Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil Schlüsselweite: ∙ 9⁄16″ Abmessungen / Länge: 29.5 mm Durchmesser d1 (am Abtrieb): 20.1 mm Durchmesser d2 (am Antrieb): 17.5 mm Netto-Gewicht (kg): 0.03 kg Für Handbetätigung Weitere technische Eigenschaften: · Material: Chrom-Vanadium · Durchmesser d1 (am Abtrieb): 20,1mm · Durchmesser d2 (am Antrieb): 17,5mm · Hand-/Maschinenbetätigung: Für Handbetätigung · metrisch/imperial: Amerikanische Maße · Netto-Gewicht (kg): 0,03kg · Rändelung: Mit Rändelung
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
9⁄16 ″
Länge:
29,5 mm
Oberfläche:
verchromt, poliert
Antriebsvierkant mm:
10 mm
Marke:
HAZET
Ausführung:
Außen Doppelsechskant-Tractionsprofil
Antriebsvierkant:
3/8 ″
Eigenschaft:
Amerikanische Maße, mit Rändelung
Modell:
880AZ-9/16
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
18
10
€ 4,95*
ab € 6,11*
€ 8,14*
5 Tage
20
10
€ 5,90*
ab € 6,21*
€ 8,20*
7 Tage
20
10
Frei Haus
ab € 6,48*
€ 8,77*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 6,38*
€ 9,09*
6 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 7,47*
€ 9,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 81,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.