Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multischleifer Hazet 9033N-6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Multischleifer Hazet 9033N-6
Multischleifer Hazet 9033N-6
Artikel-Nr.:
     4012-884246
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9033N-6
EAN/GTIN:
     4000896209743
Suchbegriffe:
Deltaschleifer
Dreieckschleifer
Multischleifer
Druckluft-Winkelschleifer

Anwendung:
Zum Entfernen von Unterbodenschutz, Dichtmasse, Rost, Korrosion, Anhaftungen, Lacken, Folien, Beschriftungen sowie zur Entlackung

  • Multi Schleifer zum Einsatz mit Bürstenbändern, Eliminatorscheiben und Folienradierern
  • Stufenlose Geschwindigkeitsregulierung über Drehregler auf Griffrücken
  • 180° verstellbarer Handgriff
  • Gesamtlänge: 300 mm
  • Spindelgröße: 9 mm (Hex)
  • Lieferung ohne Zubehör
  • Luftanschluss Einlass (vom Kompressor): Innengewinde (IG) 12,91 mm (1/4?)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 82 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 0.80 m/s2
  • Leistung Watt: 370 Watt (0.503 PS)
  • Kälteisolierender Griff
  • Gesamtlänge: 300 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 1.2 kg
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 79 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 4000
  • Luftbedarf [l/min]: 102 l/min (1.7 l/sec)
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 285,79*
€ 326,67*
4 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 285,79*
€ 326,68*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 293,76*
€ 333,13*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 280,50*
€ 335,05*
€ 4,90*
ab € 293,11*
€ 336,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,67*
€ 388,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 321,18*
€ 382,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 304,06*
€ 361,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,32*
€ 352,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,79*
€ 340,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.