Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer Hazet 9033N-7


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelschleifer Hazet 9033N-7
Winkelschleifer Hazet 9033N-7
Artikel-Nr.:
     4012-884247
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9033N-7
EAN/GTIN:
     4000896205547
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
  • Für schwer zugängliche Stellen
  • Seitlicher Griff rechts und links verwendbar
  • Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
  • Für Schleifscheibendicke 0,8?–?6 mm
  • Spindel-Gewinde: M 14 x 2
  • Für Schleifscheiben 125 x 22 mm
  • Mit Spindelarretierung
  • Luftanschluss Einlass (vom Kompressor): Innengewinde (IG) 12,91 mm (1/4?)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 96 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 6.50 m/s2
  • Leistung Watt: 671 Watt (0.912 PS)
  • Kälteisolierender Griff
  • Gesamtlänge: 239 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 2 kg
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 85 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 12000
  • Luftbedarf [l/min]: 113 l/min (1.9 l/sec)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
5
Frei Haus
ab € 186,47*
€ 220,73*
3 Tage
5
€ 6,90*
ab € 186,37*
€ 220,74*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 189,92*
€ 225,81*
€ 4,90*
ab € 191,35*
€ 227,71*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 191,64*
€ 232,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,73*
€ 262,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,74*
€ 251,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,37*
€ 239,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,94*
€ 229,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,47*
€ 221,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.