Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hazet Winkelschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hazet Winkelschleifer
Hazet Winkelschleifer
Hazet Winkelschleifer
Hazet Winkelschleifer
Hazet Winkelschleifer
Hazet Winkelschleifer
Hazet Winkelschleifer
Artikel-Nr.:
     5417S-p1172747
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     9033N-7
EAN/GTIN:
     4000896205547
Suchbegriffe:
Druckluft-Winkelschleifer
Druckluftwinkelschleifer
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
  • Seitlicher Griff rechts und links verwendbar
  • Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
  • Für Schleifscheibendicke 0,8 – 6 mm
  • Spindel-Gewinde: M14 x 2
  • Für Schleifscheiben 125 x 22 mm
  • Spindelarretierung
  • Luftanschluss Einlass: Innengewinde 12,91 mm (1/4″)
  • Kupplungsstecker: Nennweite 7,2 (inklusive)
  • Schlauchdurchmesser (empfohlen): 10 mm
  • Betriebsdruck (bar): 6.3
  • Schall-Leistungspegel (bei Betriebsdruck): 96 db(A) Lp W
  • Vibrationsbeschleunigung: 6.50 m/s2
  • Leistung Watt: 671 Watt
  • Kälteisolierender Griff
  • Abmessungen / Länge: 239 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 2 kg
  • Schall-Druckpegel (bei Betriebsdruck): 85 dB(A) Lp A
  • Umdrehungen/Minute: 12000
  • Luftbedarf [l/min]: 113 l/min (1.9 l/sec)
Weitere Informationen:
Hersteller:
Hazet
Auswertungsgruppe:
Drucklufttechnik, Pneumatik, Rohrleitungstechnik
Luftverbrauch in l/min:
113
Max. Betriebsdruck:
6,3
Schleifkörperdurchmesser:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: Winkelschneider, druckluft-winkelschleifer hazet, druckluft winkelschleifer, Hazet, Winkelschleifer
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 186,12*
€ 221,66*
8 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 185,75*
€ 221,67*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,62*
€ 226,47*
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 190,97*
€ 228,26*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,98*
€ 232,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,26*
€ 271,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,15*
€ 258,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 216,59*
€ 257,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,75*
€ 247,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 199,22*
€ 237,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 190,97*
€ 227,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.