Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn-Comfort-Jacke Größe XL, orange/marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warn-Comfort-Jacke Größe XL, orange/marine
Warn-Comfort-Jacke Größe XL, orange/marine
Artikel-Nr.:
     4012-911435
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     4030913018812
EAN/GTIN:
     4030913018812
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Warnschutz Comfort-Jacke, 2-farbig

Ausführung:
• Atmungsaktiv, wasserdicht, winddicht
• PLANAM-TEX-beschichtete Geweberückseite
• Kapuze im Kragen einrollbar
• Abnehmbare Ärmel und Kragen, herausnehmbares Webpelzfutter
• Eine Handy-, eine verschließbare Ärmel-, zwei verschließbare Brust- und zwei seitliche Eingrifftaschen
• ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
Norm:
• EN 471 Klasse 1-2 (ohne Ärmel) bzw. EN 471 Klasse 2-2 (mit Ärmeln)
• EN 343 Klasse 3-3
Material:
• Oberstoff: 100 % Polyester, PU beschichtet
• Futter: 100 % Polyester
• Wattierung: 100 % Polyester
Größen:
S─2XL
• 3XL–4XL, ÜGZ 10 %

Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 38,09*
€ 46,62*
9 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 37,28*
€ 46,82*
14 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 39,30*
€ 47,96*
7 Tage
2
1
€ 4,95*
ab € 39,36*
€ 48,04*
2 Tage
6
1
€ 5,45*
ab € 40,49*
€ 49,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,61*
€ 54,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,82*
€ 50,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,81*
€ 48,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2046
ab € 37,22*
Ähnlich
Planam
2046072
ab € 74,97*
Ähnlich
Planam
2046076
ab € 75,27*
Ähnlich
Planam
2046080
ab € 74,64*
Ähnlich
Planam
2046084
ab € 74,95*
Ähnlich
Planam
2047052
ab € 36,21*
Ähnlich
Planam
2046052
ab € 37,28*
Ähnlich
Planam
2047048
ab € 36,27*
Ähnlich
Planam
2046048
ab € 38,26*
Ähnlich
Planam
2047056
ab € 36,23*
Ähnlich
Planam
2047060
ab € 36,20*
Ähnlich
Planam
2046060
ab € 37,27*
Ähnlich
Planam
2047044
ab € 36,14*
Ähnlich
Planam
2048044
ab € 37,48*
Ähnlich
Planam
2046044
ab € 37,33*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.