Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warn-Comfort-Jacke Größe XL, orange/marine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Warn-Comfort-Jacke Größe XL, orange/marine
Warn-Comfort-Jacke Größe XL, orange/marine
Artikel-Nr.:
     6C8MS-911435
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     4030913018812
EAN/GTIN:
     4030913018812
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Warnschutz Comfort-Jacke, 2-farbig

Ausführung:
• Atmungsaktiv, wasserdicht, winddicht
• PLANAM-TEX-beschichtete Geweberückseite
• Kapuze im Kragen einrollbar
• Abnehmbare Ärmel und Kragen, herausnehmbares Webpelzfutter
• Eine Handy-, eine verschließbare Ärmel-, zwei verschließbare Brust- und zwei seitliche Eingrifftaschen
• ÖKO-TEX® Standard 100 zertifiziert
Norm:
• EN 471 Klasse 1-2 (ohne Ärmel) bzw. EN 471 Klasse 2-2 (mit Ärmeln)
• EN 343 Klasse 3-3
Material:
• Oberstoff: 100 % Polyester, PU beschichtet
• Futter: 100 % Polyester
• Wattierung: 100 % Polyester
Größen:
S─2XL
• 3XL–4XL, ÜGZ 10 %

Angebote (29)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 38,16*
€ 46,44*
8 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 37,25*
€ 46,63*
Lager 6C8MS
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 39,13*
€ 47,81*
7 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 39,46*
€ 47,90*
2 Tage
6
1
€ 5,45*
ab € 40,74*
€ 49,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,81*
€ 56,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,13*
€ 46,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2046
ab € 37,52*
Ähnlich
Planam
2046072
ab € 74,85*
Ähnlich
Planam
2046076
ab € 75,14*
Ähnlich
Planam
2046080
ab € 74,82*
Ähnlich
Planam
2046084
ab € 75,10*
Ähnlich
Planam
2047052
ab € 37,56*
Ähnlich
Planam
2046052
ab € 37,26*
Ähnlich
Planam
2047048
ab € 37,55*
Ähnlich
Planam
2047056
ab € 37,49*
Ähnlich
Planam
2047060
ab € 37,30*
Ähnlich
Planam
2046060
ab € 37,47*
Ähnlich
Planam
2047044
ab € 37,42*
Ähnlich
Planam
2048044
ab € 37,38*
Ähnlich
Planam
2046044
ab € 37,28*
Ähnlich
Planam
2046064
ab € 41,24*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.