Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monsun 105,Gr.08 Nitril,Bw-Trikot,Strickbund


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Monsun 105,Gr.08 Nitril,Bw-Trikot,Strickbund
Monsun 105,Gr.08 Nitril,Bw-Trikot,Strickbund
Monsun 105,Gr.08 Nitril,Bw-Trikot,Strickbund
Monsun 105,Gr.08 Nitril,Bw-Trikot,Strickbund
Monsun 105,Gr.08 Nitril,Bw-Trikot,Strickbund
Monsun 105,Gr.08 Nitril,Bw-Trikot,Strickbund
Artikel-Nr.:
     4012-928791
Hersteller:
     KCL
Herst.-Nr.:
     10508
EAN/GTIN:
     4008198710585
Suchbegriffe:
Gartenhandschuh
Gartenhandschuhe
Feinmechaniker-Handschuhe
Feinmechanikerhandschuhe
Schutzhandschuh »Monsun® 105«

Zulassung/Norm: EN 388:2003 Eigenschaften: • Feuchtigkeitsabweisend • Hohe Atmungsaktivität • Sehr hohe Feinfühligkeit • Hautneutrales Herstellungsverfahren und Inhaltsstoffe • Ermöglicht langes, ermüdungsfreies Arbeiten Ausführung: • Zusätzlicher Handgelenkschutz • Silikonfreie Handschuhoberfläche • Besonders eng anliegendes, dünneres Trikot, Strickbund • Handrückenfrei Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Lager- und Verpackungsarbeiten, Baugewerbe, Montage und Transportarbeiten, Kleinteilefertigung, Feinmechanik und Elektroindustrie, Blechverarbeitung Material: Nitril, Baumwolle Länge: 235–265 mm Stärke: 0,75 ± 0,05 mm Farbe: curry

Weitere Informationen:
Größe:
8
Schutz nach:
EN 388 2.1.1.1.X
Herstellerartikelnummer:
10508
Herstellername:
KCL GmbH
Markenname:
Honeywell KCL
Ursprungsland:
VR China
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
45
10
€ 5,90*
ab € 1,66*
€ 2,28*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,05*
€ 4,00*
8 Tage
400
10
€ 5,99*
ab € 3,27*
€ 4,35*
Lager 4012
90
10
€ 6,90*
ab € 3,39*
€ 4,42*
15 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 3,43*
€ 4,49*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 4,42*
€ 5,26
pro Paar
ab 20 Paar
€ 4,23*
€ 5,03
pro Paar
ab 50 Paar
€ 4,01*
€ 4,77
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,88*
€ 4,62
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 3,39*
€ 4,03
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 44,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL
010510141E
ab € 3,05*
Sonstiges
KCL
010507141E
ab € 2,09*
Sonstiges
KCL
010509141E
ab € 3,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.