Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Bekleidung nach Berufsgruppen
>
Feuerwehrbekleidung
>
Schutzbekleidung
>
Handschuhe
>
Arbeitshandschuhe
>
Schnittschutzhandschuh
>
Artikel
2240519008, Handschuh Monsun 105, Gr. 8, curry
Menge:
Paar
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
260S-1740336
Hersteller:
KCL
Herst.-Nr.:
10508-8
EAN/GTIN:
4008198710585
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
2240519008, Schutzhandschuh »Monsun® 105« Zulassung/Norm: EN 388:2016 Eigenschaften: , Feuchtigkeitsabweisend , Hohe Atmungsaktivität , Sehr hohe Feinfühligkeit , Hautneutrales Herstellungsverfahren und Inhaltsstoffe , Ermöglicht langes, ermüdungsfreies Arbeiten Ausführung: , Zusätzlicher Handgelenkschutz ,Silikonfreie Handschuhoberfläche , Besonders eng anliegendes, dünneres Trikot, Strickbund , Handrückenfrei Anwendungsbereiche: Automobilindustrie, Lager- und Verpackungsarbeiten, Baugewerbe, Montage und Transportarbeiten, Kleinteilefertigung, Feinmechanik und Elektroindustrie, Blechverarbeitung Material: Nitril, Baumwolle Länge: 235–265 mm Stärke: 0,75 ± 0,05 mm Farbe: curry, Fabrikat: KCL
Weitere Informationen:
Schutz nach:
EN 388 2.1.1.1.X.
... >
Arbeitskleidung
>
Handschutz
>
Fünffingerhandschuhe
Weitere Suchbegriffe:
Mechaniker-Handschuhe
,
Mechanikerhandschuhe
,
Mechanische Schutzhandschuhe
,
Sicherheitshandschuh
,
Spezialschutzhandschuh
,
mechanischer Schutzhandschuh
,
Gartenhandschuh
,
Gartenhandschuhe
,
Feinmechaniker-Handschuhe
,
Feinmechanikerhandschuhe
,
Montagehandschuh
,
Montagehandschuhe
,
Montageschutzhandschuh
,
Nitril Schutzhandschuhe
,
Nitrilhandschuh
,
Nitrilhandschuhe
,
Nitrilkautschukhandschuh
,
Schnittschutz-Handschuhe
,
Schnittschutzhandschuh
,
Schnittschutzhandschuhe
,
schnittfeste Handschuhe
,
Handschuhe Synthetisch
,
Synthetikhandschuh
,
Synthetische Handschuhe
,
arbeits handschuhe baumwolle gr8
,
schnittschutz handschuhe
,
schnittschutz-handschuh kcl
,
Schutzhandschuh
,
HANDSCHUH
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3145
2 Tage
45
10
€ 5,90*
ab € 1,65*
€ 2,27*
Lager 260
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,05*
€ 3,99*
Lager 1955
8 Tage
410
10
€ 5,99*
ab € 3,29*
€ 4,34*
Lager 4012
3 Tage
90
10
€ 6,90*
ab € 3,37*
€ 4,40*
Lager 281
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 3,44*
€ 4,47*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Paar
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 3,99*
€ 4,75
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,84*
€ 4,57
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,62*
€ 4,31
pro Paar
ab 100 Paar
€ 3,51*
€ 4,18
pro Paar
ab 15000 Paar
€ 3,05*
€ 3,63
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar (
entspricht € 39,90* zzgl. MwSt.
)
Lagerstand:
Lager 260
Versand:
Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 260
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KCL Schutzhandschuh Monsun® 105, Kategorie II, mit Strickbund, gelb, 250mm, Größe 10
KCL
010510141E
ab € 3,01*
Sonstiges
KCL Schutzhandschuh Monsun® 105, Kategorie II, mit Strickbund, gelb, 250mm, Größe 7
KCL
010507141E
ab € 2,09*
Sonstiges
KCL Schutzhandschuh Monsun® 105, Kategorie II, mit Strickbund, gelb, 250mm, Größe 9
KCL
010509141E
ab € 3,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen