Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Planam Damen Berufsmantel Baumwolle Langarm 1682, reinweiß, Gr. 44


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Berufsbekleidung Damen Berufsmantel, langärmelig, weiß, Gr. 36-54 Version: 44 - Größe 44
Berufsbekleidung Damen Berufsmantel, langärmelig, weiß, Gr. 36-54 Version: 44 - Größe 44
Berufsbekleidung Damen Berufsmantel, langärmelig, weiß, Gr. 36-54 Version: 44 - Größe 44
Berufsbekleidung Damen Berufsmantel, langärmelig, weiß, Gr. 36-54 Version: 44 - Größe 44
Berufsbekleidung Damen Berufsmantel, langärmelig, weiß, Gr. 36-54 Version: 44 - Größe 44
Berufsbekleidung Damen Berufsmantel, langärmelig, weiß, Gr. 36-54 Version: 44 - Größe 44
Berufsbekleidung Damen Berufsmantel, langärmelig, weiß, Gr. 36-54 Version: 44 - Größe 44
Artikel-Nr.:
     4012-965644
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1682044
EAN/GTIN:
     4030913012643
Suchbegriffe:
Arbeitskittel
Arbeitsmantel
Berufsmantel
Damenkittel
Die Baumwoll-Variante sorgt für bequemes Arbeiten mit einem guten Gefühl auf der Haut.
Weitere Informationen:
Marke:
Planam
Konfektionsgröße (EUR):
44
Konfektionsgröße (USA):
XL
Geschlecht:
Damen
Produkt-Typbezeichnung:
Berufsmäntel
Artikelbezeichnung:
Berufsmantel Baumwolle Langarm
Farbe:
reinweiß
Material der Textilie:
<![CDATA[<p class="p1">100 % Baumwolle<br />Diagonal-Köper   (ca. 230 g/m<sup>2</sup>)<br />einlauffest nach DIN EN ISO 6330</p>]]>
Farbzusammensetzung:
einfarbig
PSA_Kategorie:
PSA Kategorie I
Anwendungsbereiche:
Baugewerbe, Fertigung/Lager/Logistik, Garten / Landschaftsbau, Gesundheit / Hygiene
Produktlinien:
Damen
Jahreszeiten:
Ganzjährig
Produktmerkmal 1:
Prinzessform
Produktmerkmal 2:
3/4-lang
Produktmerkmal 3:
Kragen mit Revers
Produktmerkmal 4:
Druckknopfleiste
Produktmerkmal 5:
2 Seitentaschen
Produktmerkmal 6:
Rückengurt
Pflegehinweise:
Wäsche beispielsweise aus Baumwolle oder Leinen, weiß, kochecht, gefärbt oder bedruckt. Trommel ganz füllen. Entsprechendes Waschprogramm einstellen., Das offene durchgestrichene Dreieck symbolisiert, dass Bleichen nicht möglich ist. Nur bleichmittelfreie Waschmittel verwenden., Artikel verträgt keine Trocknung im Wäschetrockner., „Entspricht auch der Bügeleisen-Temperaturstufe „Wolle/Seide/Polyester/Viskose“: Unter mäßig feuchtem Zwischentuch bügeln. Dampfbügeleisen kann verwendet werden. Starkes Pressen vermeiden. Nicht verziehen., Keine Trockenreinigung möglich. Keine lösemittelhaltigen Fleckenentfernungsmittel verwenden.
Bruttogewicht:
1,02 kg
Height:
168 cm
Chest:
100 cm
Waist:
84 cm
Hip:
108 cm
Crotch:
82 cm
Sleeve:
62 cm
Thigh:
66 cm
Damen-Größen:
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 16,48*
€ 22,48*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,10*
€ 22,50*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,78*
€ 22,90*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,91*
€ 23,05*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,18*
€ 23,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,48*
€ 26,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,71*
€ 24,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1682036
ab € 15,83*
Ähnlich
Planam
1682038
ab € 15,86*
Ähnlich
Planam
1682040
ab € 15,78*
Ähnlich
Planam
1682042
ab € 15,73*
Ähnlich
Planam
1682046
ab € 15,85*
Ähnlich
Planam
1682048
ab € 15,74*
Ähnlich
Planam
1682050
ab € 17,40*
Ähnlich
Planam
1682052
ab € 17,36*
Ähnlich
Planam
1682054
ab € 17,40*
Ähnlich
Planam
1692036
ab € 13,64*
Ähnlich
Planam
1687036
ab € 14,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.