Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YFS-01 Federzug 0,5-1,5 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Hauptproduktbild
Artikel-Nr.:
     4054-N08300047
Hersteller:
     Columbus McKinnon
Herst.-Nr.:
     N08300047
EAN/GTIN:
     4025092514491
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Balancer
Federzug
Federzugbalancer
Gewichtsausgleicher

- Seilauszug 1,6 mtr.
- gemäß DIN 15112
- Gehäuse aus robustem, pulverbeschichtetem Stahlblech
- Seilrückzug durch einstellbare Seilklemme verstellbar
- Seilführung aus verschleißfestem Kunsstoff
- Gewicht 0,35 kg

Weitere Informationen:
Tragf�higkeit min.:
1 kg
Tragf�higkeit max.:
1,5 kg
Seilauszug:
1,6 m
Gewicht:
0,35 kg
Weitere Suchbegriffe: federzug, Werkzeug, Balancer Sicherheitseinrichtung
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 35,67*
€ 47,07*
12 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 36,75*
€ 48,20*
8 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 38,18*
€ 51,74*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 39,73*
€ 51,84*
Lager 4054
485
Frei Haus
ab € 40,37*
€ 52,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4054
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,74*
€ 62,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,32*
€ 62,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,64*
€ 59,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,75*
€ 56,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,50*
€ 54,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,37*
€ 48,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 4054
Versand: Lager 4054
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4054
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300033
ab € 503,91*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300040
ab € 681,70*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300034
ab € 513,54*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300041
ab € 697,11*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300035
ab € 531,11*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300042
ab € 709,37*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300036
ab € 672,13*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300043
ab € 904,45*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300037
ab € 698,89*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300044
ab € 966,28*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300038
ab € 705,27*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300045
ab € 1.049,77*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300039
ab € 754,77*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300046
ab € 1.080,44*
Ähnlich
Columbus McKinnon
N08300001
ab € 57,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.