Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kältetrockner TA 11 230/1/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     4065-34017903
Hersteller:
     Kaeser
Herst.-Nr.:
     1.2457.1
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE
Suchbegriffe:
Drucklufttrockner
Druckluftkältetrockner
Kältetrockner
drucklufttrockner kaeser
Die SECOTEC-Kältetrockner TA trocknen Druckluft zuverlässig mit einem Drucktaupunkt von 3°C. Dank der hocheffizienten Speicher-Regelung arbeiten sie bedarfsangepasst und sind damit besonders sparsam. Der großzügig dimensionierte Kältespeicher sorgt für eine materialschonende Betriebsweise. Der niedrige Differenzdruck ermöglicht ein niedrigeres Auslegen des maximalen Überdrucks des Kompressors – was zusätzlich Energie einspart. Das robuste und wartungsarme Anlagendesign macht den Service spielend einfach.
Weitere Informationen:
Volumenstrom:
1,25 m³/min
Min. Überdruck:
3 bar
Druckverlust:
0,17 bar
Min. Umgebungstemperatur:
3 °C
Max. Eintrittstemperatur Druckluft:
55 °C
Elektrische Versorgung:
230/1/50 V/-/Hz
Kältemittel:
R-513A
Treibhauspotenzial GWP:
631
Elektrische Leistungsaufnahme bei 50% Vol.:
0,2 kW
Elektrische Leistungsaufnahme bei 100% Vol.:
0,39 kW
Serie:
SECOTEC
Typ:
TA 11
Drucktaupunkt:
3 °C
Max. Überdruck:
16 bar
Max. Umgebungstemperatur:
43 °C
Masse:
85 kg
Breite:
630 mm
Tiefe:
484 mm
Höhe:
779 mm
Anschluss Druckluft:
G 3/4
Anschluss Kondensatableiter:
G 1/4
Kältemittel-Füllmenge:
0,37 kg
CO2-Äquivalent:
0,23 t
Hermetisch geschlossen:
Ja
Luft-Luft-Wärmetauscher:
Ja
Elektronischer Kondensatableiter:
Ja
Elektrische Ausrüstung EN 60204-1:
Ja
Material Abscheidesystem:
Edelstahl
Material druckluftdurchströmte Komponenten:
Kupfer/Messing
Kondensatableiter schwimmergesteuert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: drucklufttrockner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.767,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.899,99*
€ 3.450,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.874,02*
€ 3.420,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.796,11*
€ 3.327,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.770,14*
€ 3.296,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.767,97*
€ 3.293,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.