| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 4065-70002265 Herst.-Nr.: V60A711A-A313L EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | V60A711A-A313L Wegeventil Elektropneumatisch & pneumatisch betätigte Kolberschieberventile Serie V60 … 63 Hoher Durchfluss bei geringer Baugröße Vielfach bewährtes Dichtsystem, wartungsfrei Handhilfsbetätigung nach Wahl Geringe elektrische Leistungsaufnahme Verkettungssystem für einfache Montage Verschiedene Druckbereiche möglich. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Steckerbild: | 22 mm, DIN EN 175301-803 (DIN 43650), Form B | Spannung: | 24 VDC | Steuerluft: | Intern | Anschluss: | G1/8 | Handhilfsbetätigung: | Drücken, nicht arretierbar | Funktion: | 5/3-Wegeventil-COE | Betätigung/Rückstellung: | Elektromagnet/Elektromagnet |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, imi norgren originalteile, 3/2 wegeventil 24v, Norgren|Ventile|Wegeventile|Elektropneumatisch/Pneumatisch betätigte Ventile|V60 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (3) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 4065 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 97,15* | € 117,79* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 55 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 97,57* | € 117,90* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 8 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 158,81* | € 192,50* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 4065 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 4065 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 4065 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | ![](/p.gif) | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|