Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kaeser Kondensattrenner Aquamat CF3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Herstellerlogo
Artikel-Nr.:
     4065-70003590
Hersteller:
     Kaeser
Herst.-Nr.:
     5.3390.0
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE
Suchbegriffe:
Drucklufttechnik Öl-Wasser-Trenner
Pneumatik Öl-Wasser-Trenner
Öl-Wasser-Separator
Öl-Wasser-Trenner Drucklufttechnik
Mit dem AQUAMAT-Aufbereitungssystem von KAESER kann das Druckluftkondensat leicht selbst aufbereitet und als Abwasser in die Kanalisation eingeleitet werden. Im Vergleich mit der Aufbereitung der gesamten Kondensatmenge durch Spezialunternehmen spart der AQUAMAT rund 90% der Entsorgungskosten ein – und amortisiert sich somit in kürzester Zeit. Baumustergeprüft durch das Deutsche Institut für Bautechnik (DIBt) – zeichnet sich der AQUAMAT durch sein leistungsfähiges Filtermaterial aus. Mit Hilfe der praktischen Griffbügel ist das Wechseln der Filter kinderleicht.
Weitere Informationen:
Masse:
3,5 kg
S-460, MOL, MOH,PAO, VCL (max. Q in Klimazone 1):
2,1 m³/min
VDL (max. Q in Klimazone 1):
1,8 m³/min
S-460, MOL, MOH, PAO, VCL, (max. Q in Klimazone 2):
1,9 m³/min
VDL (max. Q in Klimazone 2):
1,7 m³/min
S-460, MOL, MOH, PAO, VCL (max. Q in Klimazone 3):
1,6 m³/min
VDL (max. Q in Klimazone 3):
1,5 m³/min
PAO (max. Q in Klimazone 1):
1,6 m³/min
PAO (max. Q in Klimazone 2):
1,4 m³/min
Ester (max. Q in Klimazone 2):
1,6 m³/min
PAO (max. Q in Klimazone 3):
1,2 m³/min
Ester (max. Q in Klimazone 3):
1,4 m³/min
Volumen Druckluftbehälter:
10 l
Füllvolumen:
4,3 l
Vorfilter:
2,5 l
Hauptfilter:
2,6 l
Anschluss Kondensatzulauf:
2x DN 10
Anschluss Wasserablauf:
10 DN
Tiefe:
222 mm
Höhe:
528 mm
Breite:
290 mm
Weitere Suchbegriffe: Öl-Wasser-Trenner Pneumatik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
2
Frei Haus
ab € 304,18*
€ 356,44*
2 Tage
9
€ 5,90*
ab € 304,67*
€ 356,83*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 356,44*
€ 424,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 354,39*
€ 421,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,66*
€ 413,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 333,63*
€ 397,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,18*
€ 361,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.