| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70006034 Herst.-Nr.: 159501 EAN/GTIN: 4052568006303 |
| | |
|
| | |
| Präzisions-Druckregelventil LRP-1/4-4 ohne Manometer. Betätigungssicherung=Drehknopf mit Arretierung, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=vorgesteuertes Präzisions-Membran-Regelventil, Reglerfunktion=(* Ausgangsdruck konstant, * mit Sekundärentlüftung), Druckanzeige=G1/8 vorbereitetng), Druckanzeige=G1/8 vorbereitet Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | mit Zubehör | Betätigungssicherung: | Drehknopf mit Arretierung | Betriebsmedium: | Inerte Gase | Druckanzeige: | G1/8 vorbereitet | Einbaulage: | beliebig | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb nicht möglich | Konstruktiver Aufbau: | vorgesteuertes Präzisions-Membran-Regelventil | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/4 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/4 | Reglerfunktion: | mit Sekundärentlüftung | Symbol: | 00991540 | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 131,09* | € 163,74* | | | | Lager 4065 | | | | | | Frei Haus | ab € 137,60* | € 167,89* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 167,78* | € 203,05* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 205,39* | € 252,89* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 244,68* | € 291,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|