| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70006119 Herst.-Nr.: 194691 EAN/GTIN: 4052568154233 |
| | |
|
| | |
| Präzisions-Druckregelventil LRPS-1/4-2,5 ohne Manometer, mit abschließbarem Reglerkopf. Betätigungssicherung=Drehknopf mit integriertem Schloss, Einbaulage=beliebig, Konstruktiver Aufbau=vorgesteuertes Präzisions-Membran-Regelventil, Reglerfunktion=(* Ausgangsdruck konstant, * mit Sekundärentlüftung), Druckanzeige=G1/8 vorbereitetgangsdruck konstant, * mit Sekundärentlüftung), Druckanzeige=G1/8 vorbereitet Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | mit Zubehör | Betätigungssicherung: | Drehknopf mit integriertem Schloss | Betriebsmedium: | Inerte Gase | Druckanzeige: | G1/8 vorbereitet | Einbaulage: | beliebig | Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium: | Geölter Betrieb nicht möglich | Konstruktiver Aufbau: | vorgesteuertes Präzisions-Membran-Regelventil | Pneumatischer Anschluss 1: | G1/4 | Pneumatischer Anschluss 2: | G1/4 | Reglerfunktion: | mit Sekundärentlüftung | Symbol: | 00991540 | Werkstoff Dichtungen: | NBR | Werkstoff Gehäuse: | Aluminium | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 187,31* | € 228,06* | | | | Lager 4065 | | | | | | Frei Haus | ab € 195,38* | € 234,19* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 239,86* | € 285,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 292,87* | € 355,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|