| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70012282 Herst.-Nr.: 9298 EAN/GTIN: 4052568020590 |
| | |
|
| | |
| Schlag-Rasttaster PR-30-RT für Grundventile SV, SVS, SVOS. Einbaudurchmesser=30,5 mm, Schutzart=IP40, Betätigungskraft=25 N, Produktgewicht=37 g, Farbe=rot Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Schutzart: | IP40 | Symbol: | 00991798 | Typ-Kurzzeichen: | PR |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 17,53* | € 23,33* | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 17,77* | € 23,80* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 17,83* | € 24,31* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 21,29* | € 29,07* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 25,34* | € 33,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|