Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PR-30-RT PR-30-RT (9298) Schlag-Rasttaster


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO013083
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     9298
EAN/GTIN:
     4052568020590
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
Pilztaster
PR-30-RT PR-30-RT (9298) Schlag-Rasttaster
Weitere Informationen:
Einbaudurchmesser:
30,5 MM
Schutzart:
IP40
Betätigungskraft:
25 N
Produktgewicht:
37,0 G | 0,035 KG
Farbe:
rot
Weitere Suchbegriffe: Steuerventil, compact cylinder festo, pilztaster, PR-30-RT, Drucktaster, Festo-Originalteile, Kippschalter, Originalteile
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
22
€ 8,90*
ab € 17,40*
€ 23,83*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,83*
€ 24,32*
5 Tage
9
€ 4,30*
ab € 17,84*
€ 24,86*
€ 8,95*
ab € 21,69*
€ 30,09*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 25,52*
€ 33,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,83*
€ 28,3577
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,38*
€ 27,8222
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,26*
€ 26,4894
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,15*
€ 25,1685
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,55*
€ 24,4545
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,40*
€ 20,706
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.