| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70012785 Herst.-Nr.: V44A511A-F313T EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| V44A511A-F313T Wegeventil Mini ISO-Ventil Serie V44/V45 2 x 3/2, 5/2 und 5/3-Wegeventile, elektropneumatisch und pneumatisch betätigt ISO 15407-1/VDMA 24563, 26 mm Kompakte, zuverlässige Konstruktion Flexibles Grundplattensystem System für Mehrfachdruck-Anwendungen Umfangreiches Zubehörprogram Zwei Kolbenschiebertechnologien: -V44 Kolbenschieber hartgedichtet (langlebig) -V45 Kolbenschieber weichgedichtet (hoher Durchfluss) Gefasste Abluft und interne Steuerluftversorgung Einfacher Wechsel von interner zu externer Steuerluftversorgung Ventilaustausch unter Druck möglich. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Weitere Informationen: | | Spannung: | 24VDC | Steuerluft: | Intern | Kolbenschieber: | Hartgedichtet | Funktion: | 5/2-Wegeventil | Betätigung/Rückstellung: | Elektromagnet/Elektromagnet |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: IMI-Originalteile, Norgren-Originalteile, Pneumatisches Wegeventil, Schieber-Wegeventil, Schieberwegeventil, Wege-Schieberventil, Wegeschieberventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 5/2 wegeventil norgren, 5/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, Norgren|Ventile|Mini-ISO|V44/V45 |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | | | | | | Frei Haus | ab € 203,25* | € 243,72* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 203,95* | € 243,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|