Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VL-5-1/8-B Pneumatikventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VL-5-1/8-B Pneumatikventil
Bild für VL-5-1/8-B Pneumatikventil
Herstellerlogo für VL-5-1/8-B Pneumatikventil
Artikel-Nr.:
     4065-70019141
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     31000
EAN/GTIN:
     4052568114350
Datenblatt DE für VL-5-1/8-B Pneumatikventil
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
Pneumatikventil VL-5-1/8-B 5/2 - Wegefunktion, pneumatisch betätigt, mit Federrückstellung. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=pneumatisch, Baubreite=26 mm, Normalnenndurchfluss=750 l/min, Betriebsdruck=0 - 10 bar
Weitere Informationen:
Abluftfunktion:
drosselbar
Anschluss Steuerluft 14:
G1/8
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betätigungsart:
pneumatisch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Handhilfsbetätigung:
keine
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
Teller-Sitz
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 5:
G1/8
Rückstellart:
mechanische Feder
Steuerart:
direkt
Steuerluftversorgung:
extern
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Symbol:
00991001
Typ-Kurzzeichen:
VL
Überdeckung:
negative Überdeckung
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
29
€ 5,90*
ab € 99,92*
€ 121,23*
4 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,44*
€ 122,78*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,70*
€ 134,85*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 142,40*
€ 168,93*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,85*
€ 160,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,93*
€ 159,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,51*
€ 151,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 126,09*
€ 150,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,70*
€ 134,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.