Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VL-5-1/8-B VL-5-1/8-B (31000) Pneumatikventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO010824
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     31000
EAN/GTIN:
     4052568114350
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
5/2 Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Pneumatik Magnetventil
VL-5-1/8-B VL-5-1/8-B (31000) Pneumatikventil
Weitere Informationen:
Ventilfunktion:
5/2 monostabil
Betätigungsart:
pneumatisch
Baubreite:
26 MM
Normalnenndurchfluss:
750 L/MIN
Betriebsdruck:
0 bis 10 BAR
Konstruktiver Aufbau:
Teller-Sitz
Rückstellart:
mechanische Feder
Nennweite:
5 MM
Rastermaß:
27 MM
Abluftfunktion:
drosselbar
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Handhilfsbetätigung:
keine
Steuerart:
direkt
Steuerluftversorgung:
extern
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Überdeckung:
negative Überdeckung
Steuerdruck:
1,5 bis 10 BAR
Max. Schaltfrequenz:
3 HZ
Schaltzeit aus:
10 MS
Schaltzeit ein:
2 MS
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Hinweis zum Betriebs- und Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Lagertemperatur:
-40 bis 60 GC
Mediumstemperatur:
-10 bis 60 GC
Steuermedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Umgebungstemperatur:
-10 bis 60 GC
Produktgewicht:
170 G | 0,165 KG
Befestigungsart:
auf PR-Leiste, mit Durchgangsbohrung, wahlweise:
Anschluss Steuerluft 14:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 1:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 3:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 5:
G1/8
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Dichtungen:
NBR, TPE-U(PU)
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 955
29
€ 5,90*
ab € 99,60*
€ 121,34*
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,20*
€ 122,93*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 112,19*
€ 134,99*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 141,88*
€ 168,71*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,34*
€ 144,3946
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,94*
€ 141,5386
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,33*
€ 134,8627
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,66*
€ 132,8754
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,60*
€ 118,524
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.