Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Fluidtechnik
>
Drucklufttechnik
>
Pneumatische Arbeitsglieder
>
Zylinder ISO 6432
>
Artikel
RM/8026/M/40 ISO Zylinder
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
4065-70019170
Hersteller:
IMI Norgren
Herst.-Nr.:
RM/8026/M/40
EAN/GTIN:
k.A.
Datenblatt DE für RM/8026/M/40 ISO Zylinder
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
ISO-Zylinder
RM/8026/M/40 ISO Zylinder ISO-RUNDZYLINDER RM/8000/M Doppeltwirkend, ISO 6432 – Ø 10 …. 25 mm Standard mit Magnetkolben Abmessungen entsprechend ISO 6432 Extrem festes, doppelt gecrimptes Enddeckeldesign Im Boden integrierte Schwenkbefestigung Mit Endlagenpuffer oder einstellbarer Endlagendämpfung Ø 16 bis 25 mm. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
25 mm
Kolbenstange Ø:
10 mm
Anschluss:
G1/8
Hub:
40 mm
Einstellbare Endlagendämpfung:
Ja
Endlagenpuffer:
Nein
Ausführung:
Standard mit integrierter Schwenkbefestigung
... >
Rundzylinder
>
Rm/8000/M
>
RM/8026/M/40 ISO Zylinder
Weitere Suchbegriffe:
Normzylinder
,
Pneumatik-Normzylinder
,
Zylinder ISO 15552
,
Pneumatik Rundzylinder
,
Rundzylinder Pneumatik
,
Zylinder ISO 6432
,
iso-zylinder norgren
,
imi norgren originalteile
,
normzylinder doppelwirkend
,
Norgren|Antriebe|Rundzylinder|RM/8000/M
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 8670
9 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 42,32*
€ 55,67*
Lager 4065
9 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 42,94*
€ 56,34*
Lager 955
55 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 44,11*
€ 57,81*
Lager 594FP
5 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 72,20*
€ 90,20*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,34*
€ 67,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,93*
€ 65,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,64*
€ 61,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,01*
€ 59,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,88*
€ 58,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,94*
€ 51,10
pro Stück
Lagerstand:
Lager 4065
Versand:
Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 4065
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
204001 BSRV 4 mm x G1/8 Zoll Typ B, manuell verstellbar
k.A.
B204001
ab € 6,74*
Zubehör
204002 BSRV 6 mm x G1/8 Zoll Typ B, manuell verstellbar
k.A.
B204002
ab € 6,72*
Zubehör
204003 BSRV 8 mm x G1/8 Zoll Typ B, manuell verstellbar
k.A.
B204003
ab € 7,03*
Zubehör
304201 BSRV-Buchse 6/4 x G1/8" Typ B
k.A.
304201
ab € 5,04*
Zubehör
304203 BSRV-Buchse 8/6 x G1/8" Typ B
k.A.
304203
ab € 5,08*
Zubehör
304502 Geschwindigkeitsregelventil G1/8" x 1/8" Innengewinde
k.A.
304502
ab € 5,40*
Zubehör
304802 Geschwindigkeitsregelventil 4mm x G1/8" Typ B
k.A.
B304802
ab € 5,43*
Zubehör
81002420 Mutter M22x1,5 für Zylinder-ø20/25
IMI Norgren
M/P13615
ab € 4,07*
Zubehör
ICH Drosselrückschlagventil 304807 Außengewinde: 1/8" Passend für Rohr-Durchmesser: 8 mm 1 St.
k.A.
304807
ab € 5,48*
Zubehör
M/P19409 Befestigung B/G
IMI Norgren
M/P19409
ab € 1,96*
Zubehör
Norgren Gabelkopf QM/8020/25
IMI Norgren
QM/8020/25
ab € 2,33*
Zubehör
Norgren Gabelkopf QM/8025/38
IMI Norgren
QM/8025/38
ab € 17,85*
Zubehör
Norgren Magnetschalter M/50/LSU/5V 12 V/AC, 48 V/AC, 110 V/AC, 230 V/AC, 12 V/DC
IMI Norgren
M/50/LSU/5V
ab € 17,99*
Zubehör
Norgren Montagehalterung QM/8020/44
IMI Norgren
QM/8020/44
ab € 6,01*
Zubehör
QM/8025/32 Kugelkopf ø25-32 mm Norgren
IMI Norgren
KJ10D
ab € 21,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen