| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70019497 Herst.-Nr.: 6720 EAN/GTIN: 4052568019884 |
| | |
|
| | |
| Magnetspule MSFW-110-50/60 mit Standardsteckdose. Einbaulage=beliebig, Schaltstellungsanzeige=nein, Min. Anzugszeit=10 ms, Einschaltdauer=100%, Leistungsfaktor cos {phi}=0,7 Weitere Informationen: | | Befestigungsart: | mit Rändelmutter | CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung): | nach EU-Niederspannungs-Richtlinie | Einbaulage: | beliebig | Einschaltdauer: | 100% | Elektrischer Anschluss: | 3-polig | Schaltstellungsanzeige: | nein | Schutzart: | IP65 | Spulenkennwerte: | 110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 9,0 VA, Halteleistung 7,0 VA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, magnetspule 110 v ac, wege ventil, wege-ventile 24v, MSFW-110-50/60|Magnetspule |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 13,62* | € 18,22* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 8,90* | ab € 13,64* | € 18,25* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 13,73* | € 18,91* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 13,72* | € 19,00* | | | | | 12 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 15,97* | € 21,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|