Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSFW-110-50/60 MSFW-110-50/60 (6720) Magnetspule


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: %1
Exemplarische Darstellung: %1
Artikel-Nr.:
     955-OT-FESTO009778
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     6720
EAN/GTIN:
     4052568019884
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetspule
Spule für Magnetventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
MSFW-110-50/60 MSFW-110-50/60 (6720) Magnetspule
Weitere Informationen:
Einbaulage:
beliebig
Min. Anzugszeit:
10 MS
Einschaltdauer:
100 %
Spulenkennwerte:
110 V AC: 50/60 Hz, Anzugsleistung 9 VA, Halteleistung 7 VA
Zulässige Spannungsschwankungen:
± 10 %
Schutzart:
IP65
Umgebungstemperatur:
-5 bis 40 GC
Produktgewicht:
55 G | 0,07 KG
Elektrischer Anschluss:
3-polig, Steckerfahnen für MSSD-F
Befestigungsart:
mit Rändelmutter
Werkstoffhinweis:
RoHS konform
Werkstoff Wicklung:
Kupfer
Leistungsfaktor cos {phi}:
0.7
CE-Zeichen (siehe Konformitätserklärung):
nach EU-Niederspannungs-Richtlinie
Schaltstellungsanzeige:
nein
Zulässige Frequenzschwankungen:
± 5 %
Max. Anziehdrehmoment Steckdose:
0,4 NM
Werkstoff Magnetspule:
Duroplast, Kupfer, Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 13,62*
€ 18,22*
Lager 955
36
€ 8,90*
ab € 13,64*
€ 18,25*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 13,73*
€ 18,91*
€ 8,95*
ab € 13,72*
€ 19,00*
12 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 15,97*
€ 21,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,25*
€ 21,7175
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,91*
€ 21,3129
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,38*
€ 20,6822
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,76*
€ 19,9444
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,86*
€ 18,8734
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,64*
€ 16,2316
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.