Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VMPA2-M1H-M-PI Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für VMPA2-M1H-M-PI Magnetventil
Bild für VMPA2-M1H-M-PI Magnetventil
Herstellerlogo für VMPA2-M1H-M-PI Magnetventil
Artikel-Nr.:
     4065-70027421
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     537952
EAN/GTIN:
     4052568005627
Datenblatt DE für VMPA2-M1H-M-PI Magnetventil
Suchbegriffe:
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Elektromagnetventil
Magnetventil
Magnetventil VMPA2-M1H-M-PI für Ventilinsel MPA-S. Ventilfunktion=5/2 monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=20 mm, Normalnenndurchfluss=700 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betätigungsart:
elektrisch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Handhilfsbetätigung:
tastend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
1 - niedrige Korrosionsbeanspruchung
Relative Luftfeuchtigkeit:
max. 90 % bei 40 °C
Rückstellart:
pneumatische Feder
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Schutzart:
nach IEC 60529
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Signalzustandsanzeige:
ja
Steuerart:
vorgesteuert
Strömungsrichtung:
reversibel
Symbol:
00991066
Typ-Kurzzeichen:
VMPA2
Überdeckung:
positive Überdeckung
Vakuumtauglichkeit:
ja
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium-Druckguss
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Zulässige Spannungsschwankungen:
+/- 25 %
Zulassung:
c UL us - Recognized (OL)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,91*
€ 72,48*
3 Tage
191
€ 5,90*
ab € 56,97*
€ 72,53*
7 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 57,60*
€ 74,28*
€ 6,90*
ab € 93,30*
€ 114,97*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,48*
€ 86,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,72*
€ 79,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.