Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CPV14-M1H-2X3-OLS-1/8 Magnetventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für CPV14-M1H-2X3-OLS-1/8 Magnetventil
Bild für CPV14-M1H-2X3-OLS-1/8 Magnetventil
Herstellerlogo für CPV14-M1H-2X3-OLS-1/8 Magnetventil
Artikel-Nr.:
     4065-70028054
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     161363
EAN/GTIN:
     4052568012373
Datenblatt DE für CPV14-M1H-2X3-OLS-1/8 Magnetventil
Suchbegriffe:
Einlassblock
Pneumatik Basiseinheit
Ventilinseln
Gas Magnetventil
Magnetventil CPV14-M1H-2X3-OLS-1/8 für Ventilinsel CPV. In dem Ventilgehäuse befinden sich zwei 3/2-Wegeventile, beide mit der Funktion in Grundstellung offen. Ventilfunktion=3/2 offen monostabil, Betätigungsart=elektrisch, Ventilgröße=14 mm, Normalnenndurchfluss=800 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 barrchfluss=800 l/min, Betriebsdruck=-0,9 - 10 bar
Weitere Informationen:
Abluftfunktion:
nicht drosselbar
Anschluss Steuerabluft 82/84:
Sammelanschluss
Anschluss Steuerluft 12/14:
Sammelanschluss
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betätigungsart:
elektrisch
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dichtprinzip:
weich
Einbaulage:
beliebig
Einschaltdauer:
100% in Verbindung mit Haltestromabsenkung durch
Handhilfsbetätigung:
tastend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Konstruktiver Aufbau:
Kolben-Schieber
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Pneumatischer Anschluss 1:
Sammelanschluss
Pneumatischer Anschluss 11:
Sammelanschluss
Pneumatischer Anschluss 2:
G1/8
Pneumatischer Anschluss 3/5 zusammengefasst:
Sammelanschluss
Pneumatischer Anschluss 4:
G1/8
Rückstellart:
pneumatische Feder
Schockfestigkeit:
Schockprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Schutzart:
IP65
Schwingfestigkeit:
Transporteinsatzprüfung mit Schärfegrad 2 nach FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Steuerart:
vorgesteuert
Steuerluftversorgung:
intern
Strömungsrichtung:
nicht reversibel
Symbol:
00991811
Typ-Kurzzeichen:
CPV14
Überdeckung:
positive Überdeckung
Werkstoff Dichtungen:
NBR
Werkstoff Gehäuse:
Stahl
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 94,08*
€ 117,58*
2 Tage
60
€ 5,90*
ab € 103,41*
€ 125,78*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,73*
€ 128,12*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,12*
€ 152,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,01*
€ 151,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,42*
€ 144,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,90*
€ 142,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,73*
€ 125,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.