Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GR-3/8-B Drossel-Rückschlagventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für GR-3/8-B Drossel-Rückschlagventil
Bild für GR-3/8-B Drossel-Rückschlagventil
Herstellerlogo für GR-3/8-B Drossel-Rückschlagventil
Artikel-Nr.:
     4065-70028055
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     6308
EAN/GTIN:
     4052568001209
Datenblatt DE für GR-3/8-B Drossel-Rückschlagventil
Suchbegriffe:
Drosselrückschlagventil
Drosselventil
Durchflussregel-Ventil
Durchflussregelventil
Drossel-Rückschlagventil GR-3/8-B Inline; Drossel-Rückschlagfunktion; Einstellelement Rändelschraube; Innengewinde G3/8; gleiche Größe wie Pneumatischer Anschluss
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Durchgangsbohrung
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Einbaulage:
beliebig
Einstellelement:
Rändelschraube
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Pneumatischer Anschluss 1:
G3/8
Pneumatischer Anschluss 2:
G3/8
Symbol:
00991453
Ventilfunktion:
Drossel-Rückschlagfunktion
Werkstoff Gehäuse:
Zink-Druckguss
Werkstoff Regulierschraube:
Messing
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 71,10*
€ 89,80*
16 Tage
100
€ 4,30*
ab € 69,62*
€ 89,89*
2 Tage
51
€ 5,90*
ab € 75,51*
€ 95,05*
Frei Haus
ab € 101,11*
€ 127,22*
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 121,09*
€ 145,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,80*
€ 106,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,31*
€ 105,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,09*
€ 98,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,33*
€ 96,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,10*
€ 84,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1761758
ab € 429,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.