Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V61B417A-A313L Wegeventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für V61B417A-A313L Wegeventil
Bild für V61B417A-A313L Wegeventil
Herstellerlogo für V61B417A-A313L Wegeventil
Schaltzeichen für V61B417A-A313L Wegeventil
Artikel-Nr.:
     4065-70034288
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     V61B417A-A313L
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für V61B417A-A313L Wegeventil
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
V61B417A-A313L Wegeventil Elektropneumatisch & pneumatisch betätigte Kolberschieberventile Serie V60 … 63 Hoher Durchfluss bei geringer Baugröße Vielfach bewährtes Dichtsystem, wartungsfrei Handhilfsbetätigung nach Wahl Geringe elektrische Leistungsaufnahme Verkettungssystem für einfache Montage Verschiedene Druckbereiche möglich. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Steckerbild:
22 mm, DIN EN 175301-803 (DIN 43650), Form B
Spannung:
24 VDC
Steuerluft:
Intern
Anschluss:
G1/4
Handhilfsbetätigung:
Drücken, nicht arretierbar
Funktion:
3/2-Wegeventil, Normal geschlossen (NC)
Betätigung/Rückstellung:
Elektromagnet/Feder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
2
€ 5,90*
ab € 61,11*
€ 76,27*
55 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,18*
€ 76,36*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 99,26*
€ 120,32*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,27*
€ 90,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,69*
€ 90,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,37*
€ 84,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,73*
€ 82,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,11*
€ 72,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.