| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70035675 Herst.-Nr.: R901339846 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Wege-Schieberventil 4WE 10 E5X/DEG24N9K4/T12M Wegeventil Serie WE Nenngröße 10 Serie 5X Maximaler Betriebsdruck 350 bar Maximaler Volumenstrom 160(DC)/120(AC) l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF). Weitere Informationen: | | Anzahl der Hauptanschlüsse: | 4 | Dichtung: | NBR-Dichtung | Einsteckdrossel: | Ohne Einsteckdrossel | Elektrischer Anschluss: | Gerätestecker 3-polig (2+PE) nach DIN EN 175301-803 | Federrückstellung: | Mit verstärkter Druckfeder | Hilfsbetätigungseinrichtung: | Mit verdeckter Hilfsbetätigungseinrichtung | Korrosionsbeständigkeit: | Keine (Ventilgehäuse grundiert) | Spannung: | Gleichspannung 24 V | Steuerschieberspiel: | Vergrößert |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |