Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

S01470818 Winkelverschraubung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für S01470818 Winkelverschraubung
Bild für S01470818 Winkelverschraubung
Herstellerlogo für S01470818 Winkelverschraubung
Artikel-Nr.:
     4065-70043735
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     S01470818
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für S01470818 Winkelverschraubung
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
S01470818 Winkelverschraubung Edelstahl Push-in Schnellsteckverbindungen, metrisch Anschluss: Ø4-12mm Rohr außen, ISO G, ISO R und M5 Resistent gegen aggressive Umgebungen. Geeignet für Applikationen in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie. Sehr kompakt. Schnelle Montage oder Demontage von pneumatischen Schaltungen. Sichere Rohrfixierung. Gerade Verschraubung mit Innensechskant. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Rohr-/Schlauchgöße:
8 mm
Gewindegröße:
R1/8
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 22,43*
€ 29,02*
55 Tage
nicht lagernd
1
€ 8,90*
ab € 27,48*
€ 35,44*
32 Tage
nicht lagernd
10
€ 6,95*
ab € 39,03*
€ 44,71*
1
€ 8,95*
ab € 39,27*
€ 52,16*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,82*
€ 34,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
PA2-0008025C
ab € 17,59*
Zubehör
IMI Norgren
PA2-0008100
ab € 0,6452*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.