Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DSNU-20-10-PPV-A Normzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für DSNU-20-10-PPV-A Normzylinder
Bild für DSNU-20-10-PPV-A Normzylinder
Herstellerlogo für DSNU-20-10-PPV-A Normzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70045428
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1908289
EAN/GTIN:
     4052568108700
Datenblatt DE für DSNU-20-10-PPV-A Normzylinder
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Normzylinder DSNU-20-10-PPV-A nach DIN ISO 6432 für Positionserkennung. Verschiedene Befestigungsmöglichkeiten, mit und ohne zusätzliche Befestigungselemente. Mit einstellbarer Endlagendämpfung. Hub=10 mm, Kolben-Durchmesser=20 mm, Kolbenstangengewinde=M8, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig, Dämpfung=PPV: pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar, Einbaulage=beliebig
Weitere Informationen:
Befestigungsart:
mit Zubehör
Betriebsmedium:
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Dämpfung:
pneumatische Dämpfung beidseitig einstellbar
Einbaulage:
beliebig
Entspricht Norm:
ISO 6432
Funktionsweise:
doppeltwirkend
Hinweis zum Betriebs-/Steuermedium:
Geölter Betrieb möglich (im weiteren Betrieb erforderlich)
Kolben-Ø:
20 mm
Kolbenstangenende:
Außengewinde
Kolbenstangengewinde:
M8
Konstruktiver Aufbau:
Zylinderrohr
Korrosionsbeständigkeitsklasse KBK:
2 - mäßige Korrosionsbeanspruchung
Maritime Klassifizierung:
siehe Zertifikat
Pneumatischer Anschluss:
G1/8
Positionserkennung:
für Näherungsschalter
Symbol:
00991235
Typ-Kurzzeichen:
DSNU
Varianten:
einseitige Kolbenstange
Werkstoff Deckel:
farblos eloxiert
Werkstoff Dichtungen:
TPE-U(PU)
Werkstoff Kolbenstange:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff Zylinderrohr:
hochlegierter Stahl rostfrei
Werkstoff-Hinweis:
RoHS konform
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, normzylinder festo, iso zylinder, DSNU-20-10-PPV-A|Normzylinder
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 32,87*
€ 44,20*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,55*
€ 45,38*
1 Tag
77
€ 5,90*
ab € 41,85*
€ 54,92*
€ 8,95*
ab € 43,60*
€ 58,89*
9 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 45,72*
€ 59,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,53*
€ 47,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,55*
€ 41,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-03-M
ab € 32,88*
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-25-O
ab € 30,99*
Zubehör
Festo
SME-10M-DS-24V-E-03-
ab € 28,81*
Zubehör
Festo
SME-10M-ZS-24V-E-25-
ab € 27,47*
Zubehör
Festo
SMT-10M-PS-24V-E-25-
ab € 26,80*
Zubehör
Festo
SMT-10M-PS-24V-E-03-
ab € 27,62*
Zubehör
Festo
FBN-20/25
ab € 1,43*
Zubehör
Festo
FK-M8
ab € 10,48*
Zubehör
Festo
HBN-20/25X1
ab € 1,85*
Zubehör
Festo
HBN-20/25X2
ab € 4,31*
Zubehör
Festo
LBN-20/25
ab € 4,77*
Zubehör
Festo
SG-M8
ab € 1,80*
Zubehör
Festo
GRLA-1/8-QS-6-RS-D
ab € 10,84*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-5-LE3
ab € 7,51*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
ab € 5,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.