| |
|
| Artikel-Nr.: 4065-70048225 Herst.-Nr.: 35414 EAN/GTIN: 4052568023270 |
| | |
|
| | |
| Vakuumsauger VASB-55-1/4-NBR mit Dichtring OL. Nennweite=4 mm, Sauger-Durchmesser=55 mm, Wirksamer Saugdurchmesser=44 mm, Anschlusslage=oben, Saugerform=rund Faltenbalg 1,5-fach Weitere Informationen: | | Anschlusslage: | oben | Befestigungsgewinde: | G1/4 | Betriebsmedium: | atmosphärische Luft in Anlehnung an ISO 8573-1:2010 [7:-:-] | Farbe: | schwarz | Saugerbefestigung: | G 1/4 | Saugerform: | rund Faltenbalg 1,5-fach | Shore-Härte: | 60 +/- 5 | Symbol: | 00991485 | Typ-Kurzzeichen: | VASB | Vakuumanschluss: | G1/4 | Werkstoff Einschraubzapfen: | Zink-Druckguss | Werkstoff Sauger: | NBR | Werkstoff-Hinweis: | RoHS konform |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4065 | | | | | | € 5,90* | ab € 19,76* | € 25,45* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 19,34* | € 25,48* | | | | | 1 Tag | | | | | € 8,90* | ab € 20,23* | € 26,17* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 22,54* | € 28,92* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 23,07* | € 30,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4065 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4065 | | Versand: Lager 4065 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 20,00* | € 5,90* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|