Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RA/192025/MX/30 ISO Kompaktzylinder


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für RA/192025/MX/30 ISO Kompaktzylinder
Bild für RA/192025/MX/30 ISO Kompaktzylinder
Herstellerlogo für RA/192025/MX/30 ISO Kompaktzylinder
Schaltzeichen für RA/192025/MX/30 ISO Kompaktzylinder
Artikel-Nr.:
     4065-70050127
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     RA/192025/MX/30
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für RA/192025/MX/30 ISO Kompaktzylinder
Suchbegriffe:
IMI Norgren Originalteile
IMI-Originalteile
Norgren-Originalteile
Compact Cylinder
RA/192025/MX/30 ISO Kompaktzylinder ISO-KOMPAKTZYLINDER RA/192000/M Doppeltwirkend - Ø 20 …. 125 mm Entspricht ISO 21287 Standard mit Magnetkolben Dichtungen für geringe Reibung und lange Lebensdauer Schalter kann direkt in Profilnut montiert werden. Genaue Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Zylinder Ø:
25 mm
Kolbenstange Ø:
10 mm
Kolbenstangengewinde:
Innengewinde
Kolbenstangenmaterial:
Edelstahl ferritisch
Anschluss:
M5
Hub:
30 mm
Ausführung:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, kompaktzylinder doppelt, imi norgren originalteile, norgren kompaktzylinder, Norgren|Antriebe|Kompaktzylinder|RA/192000/M
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,24*
€ 53,12*
55 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 40,52*
€ 53,17*
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 58,40*
€ 74,82*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,12*
€ 63,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,90*
€ 62,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 5,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
IMI Norgren
QM/192020/21
ab € 11,34*
Zubehör
IMI Norgren
QM/192020/27
ab € 13,72*
Zubehör
IMI Norgren
C02250405
ab € 1,07*
Zubehör
IMI Norgren
M/50/LSU/5V
ab € 17,99*
Zubehör
IMI Norgren
QM/8020/44
ab € 6,37*
Zubehör
IMI Norgren
C0K510405
ab € 3,02*
Zubehör
IMI Norgren
C02470405
ab € 1,33*
Zubehör
IMI Norgren
QA/192020/55
ab € 73,18*
Zubehör
IMI Norgren
QM/192020/00
ab € 45,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.